Beli Chain Rivet Tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  2. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  3. monotaro Chain Rivet Extractor
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro Chain Rivet Extractor
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 110
  4. Katayama Chain Standard Chain Coupling
    Mulai

    Rp419.900

    Katayama Chain Standard Chain Coupling
    Deskripsi:
    Compact, transmission efficiency is more expensive than other couplings. Handling is simple and centering is easy. It is resistant to the atmosphere and impact and has a long life. Because the coupling and the case are both O-ring fixed on both sides, complete co-rotation can be done to prevent accidents during driving. Flexible rotational transmission is made by clearance between the sprocket and the chain.
    atribut:
    • Type: only a main part
  5. REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
  6. Kennedy Standard Chain Separator
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Standard Chain Separator
    Deskripsi:
    All steel construction, industry quality roller and bush chain separator. Designed for separating roller and bush chains that have end softened pins. To remove hardened pins the ends must first be removed by grinding. Simple to operate: Grip the chain in the self-closing jaws that also support the chain to prevent twisting as the link pins are driven out. Then turn the T-handle to drive the pins out. Always ensure that the machine is switched off before disconnecting or connecting a chain. Roller Chain Pin, roller and bush assembly. Bush Chain Identical to roller chain, but with the omission of the roller. Model SCS1 Chain: 9.525 - 15.875mm (0.375 Inch - 0.625 Inch) pitch, to BS & ANSI standard. Model LCS2 Chain: 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25 Inch) pitch, to BS standard. Chain: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00 Inch) pitch, to ANSI standard.
    atribut:
    • Standards Met: ANSI BS
    • Maximum Chain Pitch: 15.876mm
    • Tool Type: Chain Separator
    • Chain Capacity: 9.525mm - 15.875mm
    • Minimum Chain Pitch: 9.525mm
    • Part Number: KEN5881010K
  7. Hataya Limited Chain Cutter
    51%
    Mulai

    Rp679.900

    Hataya Limited Chain Cutter
    Deskripsi:
    -Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
  8. Asahi Tools Tool Set
    40%
    Mulai

    Rp6.499.900

    Asahi Tools Tool Set
    Deskripsi:
    Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.
    atribut:
    • Case Color: Blue
    • Set Contents: 36piece
    • Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
    • Body Material: Steel
    • Drive Angle (mm): 12.7
  9. JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Mulai

    Rp34.999.900

    JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Deskripsi:
    For brake lining riveting and replacing
    atribut:
    • Capacity of Ram: 4 ton
    • Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
    • Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
    • Air Pump Optional Type: 8P101A
  10. ZEXUS Roller Chain
    Mulai

    Rp659.900

    ZEXUS Roller Chain
    atribut:
    • Material: steel
    • Accessories: With one joint link
    • Type: Roller chain
    • Unit Length (m): 3
  11. monotaro Standard Roller Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  12. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  13. SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)
    Mulai

    Rp7.199.900

    SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)
    Deskripsi:
    -Installation time of workpieces can be shortened.-Supplementary material is unnecessary for attaching the workpiece. -As a jig and tool for milling/machining.
  14. TSUBAKI Double Pitch Chain
    Mulai

    Rp699.900

    TSUBAKI Double Pitch Chain
    Deskripsi:
    - Double Pitch Chain - An attachment conveyor chain with double the pitch of RS Attachment Chain with a flat plate contour. - Conforms to ISO1275-A, ASME B29.100, and JIS B1803 standards.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 150
  15. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  16. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  17. Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Lightweight and high-power type that is optimal for work on the line.-Noise reduction model so that there is no bounce due to rear exhaust.-Used for automobile production line, machine tools and assembly in other general industries, assembling brid
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • No-load Speed (minute): 7500
    • Socket Input Drive (mm): 12.7
  18. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga Chain Rivet Tool Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Rp209.900
monotaro Chain Rivet ExtractorRp64.900
Katayama Chain Standard Chain CouplingRp419.900
REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)Rp31.900
Kennedy Standard Chain SeparatorRp1.099.900
Hataya Limited Chain CutterRp679.900
Asahi Tools Tool SetRp6.499.900
JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)Rp34.999.900
ZEXUS Roller ChainRp659.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)